Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden superstark 40m bis 32kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125456
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     214.030
EAN/GTIN:
     4066300404005
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Aus Naturfaser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
superstark, bis 32 kg
Länge:
40 m
Durchmesser:
4,0 mm
Material:
Naturfaser
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, heckmann bindfaden, bindfaden, bindfaden 4mm, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden, Sisalkordeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2327
€ 8,60*
ab € 1,66*
€ 2,78*
9 Tage
40
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,91*
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,17*
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 4,77*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,57*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 0,08025* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
214029
ab € 1,97*
Ähnlich
Willy Heckmann
212019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213027
ab € 1,07*
Ähnlich
Willy Heckmann
214027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
212021
ab € 0,50*
Ähnlich
Willy Heckmann
211014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214028
ab € 1,90*
Ähnlich
Willy Heckmann
212020
ab € 0,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
213024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.