Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-121079 Herst.-Nr.: KF01973 EAN/GTIN: 5705831019737 |
| |
|
| | |
| Universal Reinigungsschwamm zum trockenen Reinigen von Weißwandtafeln. Größe (BxHxT): 12,2 x 3,2 x 4,5 cm. Ausführung: abwaschbarer, leichter magnetischer Löscher mit weicher, saugfähiger Oberfläche für eine einfache Tafelreinigung. Kann direkt am Whiteboard angebracht werden. Das spart Platz und Sie haben den Löscher immer griffbereit. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb / schwarz | Breite: | 12,2 cm | Höhe: | 3,2 cm | Tiefe: | 4,5 cm | magnethaftend: | ja | waschbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,14* | € 2,16* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,29* | € 2,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,37* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|