Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox DIN A6 quer, max 400 Karten m. Stahlscharnier, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120346023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     976-13
EAN/GTIN:
     4012473976139
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteibox DIN A6 quer, für max. 400 Karten. Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs. Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss. Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog. Fassungsvermögen: von 310 Karten (190g/m²) bis max. 400 Karten (100g/m²). Lieferung ohne Inhalt. Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer. Zubehör optional: Register A-Z DIN A6, quer (Art.-Nr. 986). Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 165 x 95 x 128 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz.Katalogtext
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verwendung für Kartenformat:
A6 quer
max. Anzahl der Karten:
400 Stück
Breite:
165 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
95 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Besonderheiten:
Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert als zusätzlicher Karteitrog.
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox a6 quer für ca. 400 karten schwarz, lernkartei, lernkartei a6, Karteiboxen, Karteikarten, Karteikästen, Karteitröge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,28*
€ 6,75*
3 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,79*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 4,43*
€ 6,96*
1
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 7,12*
Lager 690
10
1
€ 5,49*
ab € 6,36*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.