Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120340010 Herst.-Nr.: 966-11 EAN/GTIN: 4012473966116 |
| |
|
| | |
| Karteikasten DIN A6 quer, für 800 Karten, inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 1 Stützplatte (Art.-Nr. 9026) mit Sichtreiter (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 800 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer. Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 176 x 250 x 140 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Verwendung für Kartenformat: | A6 quer | max. Anzahl der Karten: | 800 Stück | Breite: | 176 mm | Höhe: | 140 mm | Tiefe: | 248 mm | Material: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Packungsinhalt: | inkl. 2 Stützplatten und Sichtreiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 10,04* | € 14,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,46* | € 14,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 10,30* | € 15,10* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,60* | € 15,43* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,36* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|