Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteitrog A6 quer, für 800 Karten, 1 Stützplatte mit Sichtreiter, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120339010
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     966-0-11
EAN/GTIN:
     4012473966017
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteitrog DIN A6 quer, für 800 Karten, inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Passend für die meisten Schreibtischschubladen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 1 Stützplatte (Art.-Nr. 9026) mit Sichtreiter (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 800 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer. Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 171 x 235 x 77 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Verwendung für Kartenformat:
A6 quer
max. Anzahl der Karten:
800 Stück
Breite:
171 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
235 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Packungsinhalt:
inkl. Stützplatte und Sichtreiter
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, karteikasten han a6 für 800 karten lichtgrau, einhängetrog han, einhängetrog a6, Karteiboxen, Karteikarten, Karteikästen, Karteitröge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 8,13*
€ 12,37*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 8,13*
€ 12,42*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 8,22*
€ 12,53*
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 14,29*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,96*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.