Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120337010 Herst.-Nr.: 965-11 EAN/GTIN: 4012473965119 |
| |
|
| | |
| Karteikasten DIN A5 quer, für 800 Karten, inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 1 Stützplatte (Art.-Nr. 9025) mit Sichtreiter (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 800 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 234 x 250 x 180 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Verwendung für Kartenformat: | A5 quer | max. Anzahl der Karten: | 800 Stück | Breite: | 234 mm | Höhe: | 180 mm | Tiefe: | 248 mm | Material: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Packungsinhalt: | inkl. 2 Stützplatten und Sichtreiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteibox a5, lernkartei, karteibox a5, Karteiboxen, Karteikarten, Karteikästen, Karteitröge |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 12,83* | € 18,25* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,37* | € 19,05* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 13,62* | € 19,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,96* | € 19,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,99* | € 22,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|