Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher SCALA, mit 4 Fächern und Kartenständer, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120299337
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17450-84
EAN/GTIN:
     4012473017351
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher SCALA. Exklusives Design trifft auf Funktion. Hochwertiger Schreibtischköcher mit 4 Fächern inkl. Brief- und Kartenfach. Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung und Übersicht Ihrer Büroutensilien. Individuell kombinierbar und erweiterbar. Robust, standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Pastelltöne wirken mal puristisch, mal elegant, mal romantisch und sind ein Trendsetter für ein stilvolles Büro. Sie lassen sich wunderbar mit anderen zarten Tönen oder teilweise mit knalligen Farben kombinieren. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H) 125 x 125 x 100 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Breite:
125 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
125 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 5,73*
€ 9,04*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 5,77*
€ 9,07*
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 7,68*
€ 11,80*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 11,24*
€ 16,70*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17450-14
ab € 5,64*
Ähnlich
HAN
17450-13
ab € 5,50*
Ähnlich
HAN
17450-26
ab € 5,81*
Ähnlich
HAN
17450-23
ab € 5,83*
Ähnlich
HAN
17450-24
ab € 6,21*
Ähnlich
HAN
17450-12
ab € 5,92*
Ähnlich
HAN
17450-83
ab € 5,87*
Ähnlich
HAN
17450-86
ab € 6,21*
Ähnlich
HAN
17450-87
ab € 5,67*
Ähnlich
HAN
17450-85
ab € 5,69*
Ähnlich
HAN
17450-191
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.