Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120153010 Herst.-Nr.: 795220 EAN/GTIN: 4003801783680 |
| |
|
| | |
| WEDO Hobby-Hebelschneider, ausgestattet mit einer 2-Punkt-Anpressschiene und einem Stahlmesser für exakte Schnitte bis 22 cm Länge. Ideal für den präzisen Zuschnitt ausgedruckter Fotos, CD-Cover, Einladungen, Karten u.v.m. Der Schneideteller ist zur winkelgenauen Anlage der Schneidevorlagen mit einem Gitternetz in 5-mm-Einteilung skaliert. Gefertigt aus bruchfestem Kunststoff mit solidem Griff lässt sich das Gerät auch an der Wand platzsparend aufbewahren. Vier Gummifüße bieten sicheren Stand. Größe: 290 x 160 x 43 mm. Einzeln verpackt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 220 mm | Größe: | 290 x 160 x 43 mm | Ausführung: | mit einem Gitternetz in 5-mm-Einteilung skaliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 16,36* | € 23,07* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,75* | € 23,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,97* | € 23,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,17* | € 27,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|