Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120087 Herst.-Nr.: 193 29 EAN/GTIN: 4003801018669 |
| |
|
| | |
| WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: ORIGINAL . Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm. Schrifthöhe: 5,5 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Stempelkissen | Text: | Original | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Stempel-Kissen, Stempelkissen, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, wedo eingangsstempel, permanentstempel, datumsstempel 4mm, textstempel, lagerstempel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,85* | € 3,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,02* | € 3,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,34* | € 4,16* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,55* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|