| |
|
| Artikel-Nr.: 690-091001 Herst.-Nr.: 091001 EAN/GTIN: 9002244350102 |
| |
|
| | |
| Glänzendes Buntpapier in 12 unterschiedlichen frischen Farben zum Basteln. Rot, gelb, hell- und dunkelgrün, braun, orange, hell- und dunkelblau, silber, gold, weiss und schwarz, selbstklebend nach Befeuchtung. Ein Qualitätsprodukt aus der Edition Dürer® Weitere Informationen: | | Format: | 247 x 172 mm | Grammatur: | 82 g/qm | Blattzahl: | 12 | Farbe: | 12-farbig sortiert | Ausführung: | gummiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,50* | € 2,11* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,20* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|