Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-060532082 Herst.-Nr.: 060532082 EAN/GTIN: 9002244003374 |
| |
|
| | |
| Formati Schulprodukte werden aus hochwertigem Pure Impact Recyclingpapier hergestellt, sind klimaneutral und mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem Blauen Engel ausgezeichnet. Formati - hilft dir in der Schule, Schöner schreiben, Sätze gestalten: Abgerundete Ecken und eingerückter Zeilenblock mit Farbrand. Ideal für Schulanfänger durch extra breite Zeilen, Farbige Hinterlegung der Zwischenräume, Dreiteilung der Schreibzeile mit Grundlinienstrich, Der große Abstand erleichtert das Schreiben der Buchstaben, das Format E5 quer (220 x 175 mm) bietet sehr lange Zeilen zum Schreiben Weitere Informationen: | | Lineatur: | S.1 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,42372* | € 2,51372* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,58* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,91* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,07119* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,02744* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|