| |
|
| Artikel-Nr.: 690-044370 10 Herst.-Nr.: 044370 10 EAN/GTIN: 9002244140376 |
| |
|
| | |
| Das verantwortungsbewusste Produkt aus hochwertigem Schreibpapier 70 g/qm. 100 % Recycling: Papier vollständig aus recycelten Fasern hergestellt; premiumweißes Schreibpapier ohne optische Aufheller und ohne Chlorbleiche. Das Produkt ist mit den Umweltzeichen "Blauer Engel", "Österreichisches Umweltzeichen" und "Nordic Swan" zertifiziert. Papierherstellungsprozess TÜV geprüft. Dieses österreichische Qualitätsprodukt aus dem Haus Format Werk ist zu 100 % klimaneutral und umweltschonend produziert. Schullineaturen in blau, auf Längsseite geleimt mit umgehängtem Deckblatt. 100 Blatt pro Block. Format: A5. Ausführung: 2-fach Lochung. Lineatur: 9 mm liniert. Weitere Informationen: | | Format: | A5 | Lineatur: | liniert | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 100 Blatt | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, notizblock a5 liniert, notiz block, notiz-block a5, Notizblöcke, Schreibblöcke, Spiralblöcke, Collegeblöcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,54069* | € 2,88069* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 3,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,99* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|