Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.3, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040784003
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     040784003
EAN/GTIN:
     9001939837171
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Lineatur:
3
Ausführung Lineatur:
3. Schuljahr / Doppellinien
Format:
A4
Umfang:
32 Blatt
Grammatur:
90 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
620
10
€ 5,49*
ab € 1,44346*
€ 2,08346*
2 Tage
620
10
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08346*
€ 2,47932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94346*
€ 2,31272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91346*
€ 2,27702
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82346*
€ 2,16992
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44346*
€ 1,71772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,8346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.