Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 16 Blatt, 90g/m², Lin.20, blanko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040782020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040782020
EAN/GTIN:
     9001939834262
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 20
Zeichenheft
Schulheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 20. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Lineatur:
20: blanko
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
16 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1125
1
€ 5,49*
ab € 1,30674*
€ 2,45674*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,56*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,38472*
€ 2,60472*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,45674*
€ 2,92352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97674*
€ 2,35232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82674*
€ 2,17382
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73674*
€ 2,06672
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69674*
€ 2,01912
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30674*
€ 1,55502
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,65337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.