| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040740005 Herst.-Nr.: 040740005 EAN/GTIN: 9001939827509 |
| |
|
| | |
| Spiralblock Green. Spiralbindung am Kopf. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Kariert 5mm, LIN5. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 5: kariert | Format: | A5 | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 40 Blatt | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block kariert, Collegeblock Lineatur 5, Collegeblock kariert, Kollege-Block kariert, Kollegeblock Lineatur 5, Kollegeblock kariert, Spiralblock Lineatur 5, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock Lineatur 5, collegeblock a5 kariert 70g, college-block kariert, college-block kariert a5, Notizblöcke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,13* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,15* | € 2,14* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,15* | € 2,22* | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,22876* | € 2,29876* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,59752* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|