Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.4, liniert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040740004
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040740004
EAN/GTIN:
     9001939827400
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralblock Green. Spiralbindung am Kopf. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Liniert 18 Linien, LIN4. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
4: liniert
Format:
A5
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
40 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,29204*
€ 4,06204*
Lager 690
233
€ 5,49*
ab € 2,46752*
€ 4,31752*
9 Tage
233
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 5,06*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,31752*
€ 5,13785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69752*
€ 4,40005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,43752*
€ 4,09065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32752*
€ 3,95975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21752*
€ 3,82885
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46752*
€ 2,93635
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,23376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.