Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A5, 70g/m², 50 Blatt, Lin.5, kariert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040570020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040570020
EAN/GTIN:
     9002244559475
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Ausführung der Lineatur: kariert 5mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
5: kariert
Format:
A5
Lochung:
6-fach Lochung
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
50
Ausführung:
sortiert - Motivwahl nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a5 kariert, ringbuchblock a5, ringbuchblock kariert, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher, Ringbücher, Ringordner, Ringmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4418
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,67*
9 Tage
4428
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,79*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,86*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0178* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.