Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft, A5, 80g/m², 32 Blatt, Lin53, liniert, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040532053
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040532053
EAN/GTIN:
     9002244555477
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 53
Vokabelheft Lineatur 54
Vokabelheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: 9mm liniert mit 1 MST, 53. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Lineatur:
53: liniert, Mittelstrich
Format:
A5
Grammatur:
80 g/qm
Blattzahl:
32 Blatt
Weitere Suchbegriffe: vokabelheft 2 spalten a5, vokabelheft lineatur 53, vokabelheft lineatur 53 a5, Schreibhefte, Schulhefte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,34*
2 Tage
2881
1
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,77*
Lager 690
2881
1
€ 5,49*
ab € 1,68742*
€ 3,06742*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06742*
€ 3,65023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52742*
€ 3,00763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33742*
€ 2,78153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23742*
€ 2,66253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15742*
€ 2,56733
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68742*
€ 2,00803
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,05274* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.