| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040480025 Herst.-Nr.: 040480025 EAN/GTIN: 9002244558270 |
| |
|
| | |
| Collegeblock aus extraweissem, elementar chlorfrei gebleichtem Qualitätspapier (holzfrei). Einfaches Abtrennen der Blätter durch Abrisshilfe und Microperforation, Originalformat wird durch Übergröße beibehalten. Mit 4-fach-Ablagelochung und weißer Spiralbindung, strapazierfähigem 200 g/qm Deckblatt und stabiler Unterlage aus 500g/m² Karton. Ursus Basic - ein zuverlässiger Begleiter. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | 28: kariert m. Rand links und rechts | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 80 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock lineatur 28 a4, college-block liniert, rechenblock a4, Notizblöcke, Block |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,31* | € 2,00* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,22* | € 2,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,65* | € 3,01* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,88238* | € 3,42238* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02353* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|