Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040470025
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040470025
EAN/GTIN:
     9002244559178
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: kariert mit Rand innen/außen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
28: kariert Rand links und rechts
Format:
A4
Lochung:
4-fach Lochung
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
50
Ausführung:
sortiert - Motivwahl nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock kariert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock kariert, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher, Ringbücher, Ringordner, Ringmappen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
508
1
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 2,23*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,38*
1
€ 6,95*
ab € 1,27*
€ 2,42*
Lager 690
550
2
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,49*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
040470013
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.