Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A2, 100g/m², 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040210000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040210000
EAN/GTIN:
     9002244559574
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
für Zeichnungen aller Art, zum Basteln und kreativem Arbeiten
Weitere Informationen:
Format:
A2
Grammatur:
100 g/qm
Anzahl der Blätter:
10
radierfest:
ja
Ausführung des Papiertyps:
Offset
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a2 100g/qm, malblock a2, malblock, Zeichenpapiere, Malblöcke, Malpapiere, Zeichenblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
725
€ 5,87*
ab € 5,01*
€ 8,25*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,06*
€ 8,29*
Lager 690
725
€ 5,49*
ab € 5,27518*
€ 8,61518*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61518*
€ 10,25206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62518*
€ 9,07396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26518*
€ 8,64556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05518*
€ 8,39566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74518*
€ 8,02676
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27518*
€ 6,27746
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,52752* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.