Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A2 100g/qm perforiert weiß Block mit 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock A2 100g/qm perforiert weiß Block mit 10 Blatt
Zeichenblock A2 100g/qm perforiert weiß Block mit 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40210000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40210000
EAN/GTIN:
     9002244559574
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Aus Offset Zeichenpapier, 100 g/qm, perforiert
  • Sortierte Motive.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A2
Bruttogewicht:
0.5440 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Format-X
Material:
Papier
Papiergewicht:
1000 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a2 100g/qm, malblock a2, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
725
€ 5,87*
ab € 5,03*
€ 8,24*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,04*
€ 8,28*
1 Tag
725
€ 5,49*
ab € 5,30518*
€ 8,60518*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,503* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.