Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Kalender Timo, 52,5x37,5cm, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-036437000
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     036437000
EAN/GTIN:
     9002244832073
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Zur Tages- und Wochenplanung, inkl. Vorlaufplanung, blanko Zusatzfeld, 3-sprachiges, aktuelles Kalendarium. Stabile Plastiklasche zum Fixieren von Notizzetteln. Aus Papier, ECF, 80 g/qm. Unterlage mit 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grau
Material:
Papier - chlorfrei gebleicht
Grammatur:
80 g/qm
Breite:
525 mm
Höhe:
375 mm
Blattzahl:
50
Besonderheit:
mit 3-Jahres-Kalendarium, Tages- und Wochenplan
Folienauflage vorhanden:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 12,09*
€ 17,83*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 12,11*
€ 17,95*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 15,27*
€ 22,11*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2418* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.