Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsständer, freistehend, Aluminum, mit Plakatrahmen A3, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029833
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0904
EAN/GTIN:
     4016946193092
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
FRANKEN Informationsständer, freistehend. Mit Plakatrahmen aus Aluminium mit Klemmprofiltechnik. Abdeckung: transparente Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Für einfaches und schnelles Wechseln von Aushängen und Informationen. Eisenfuss mit Kunststoffabdeckung. Material: Eloxiertes Aluminium, Eisen. Format: für DIN A3. Gesamthöhe: 1250 mm. Fuss: 280 x 280 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
32,7 cm
Höhe:
45 cm
Tiefe:
1,2 cm
Verwendung für:
A3
Gesamthöhe:
125 cm
Ausführung der Tür:
Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge
Glasart:
Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
Material des Rahmens:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 72,01*
€ 94,58*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 94,59*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 72,64*
€ 95,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,11*
€ 97,17*
€ 4,95*
ab € 74,22*
€ 101,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/25
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.