Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANBS0904 Herst.-Nr.: BS0904 EAN/GTIN: 4016946193092 |
| |
|
| | |
| - Schaukasten Infodisplay Standard
- Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
- Ausführung der Tür: Bilderwechselrahmen mit Klemmprofiltechnik
- Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
- für DIN A3 hoch
- Befestigung: Einbeinstativ, Eisenplatte mit Kunststoffabdeckung
- Größe (B x H x T): 28 x 125 x 28 cm
- Farbe/Oberfläche: transparent
- Masse (Gewicht): 5,35 kg
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 6 kg | Farbe: | silber | Farbname: | transparent | für Format: | A3 | Höhe: | 1250 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Aluminium | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Stand/Befestigung: | Bodenständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, leitz prospekthalter glasklar, klapprahmen a3, klapprahmen, Aushangtafel, Infotafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,91* | € 94,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,65* | € 94,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 72,05* | € 95,63* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 73,92* | € 97,54* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 73,94* | € 100,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|