Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029277015
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM10 01
EAN/GTIN:
     4016946051651
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rot rund
Signalmagnet. Sonderform: rund. Für bis zu 1 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 13 mm. Tragfähigkeit: 100 g. Farbe: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
Ø 13 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
100 g
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,12*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,12*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 1,13*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,18*
Lager 690
75
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Sonstiges
Franken
HM10 04
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 12
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 10
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.