Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029092002
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M80103
EAN/GTIN:
     4016946052665
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 5 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stärke:
1 mm
Breite:
5 mm
Länge:
100 cm
beschriftbar:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Weitere Suchbegriffe: magnetband, Magnetbänder, Zubehör für Plantafeln
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,60*
10 Tage
19
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,62*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,74*
Lager 690
10
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,30*
€ 5,20*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 5,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,20*
€ 6,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 3,30* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SJP1990
ab € 380,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.