Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnetband M801 03 5mmx1m 1mm blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152037050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     M801 03
EAN/GTIN:
     4016946052665
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Maße:
5 mm x 1 m (B x L)
Stärke:
1 mm
beschriftbar:
Ja
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: franken magnetband blau, magnetband, magnetband blau, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
26
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,62*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,75*
1 Tag
18
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,30*
€ 5,22*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 5,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 2,90* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SJP1990
ab € 382,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.