Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025649001 Herst.-Nr.: 175503 EAN/GTIN: 4004675078506 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Slider 755. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform "Plug & Play", sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format mit revolutionärer ViscoGlide®-Technologie. Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | XB | dokumentenecht: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine im G2-Format |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,46* | € 2,64* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,65* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,54* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|