Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB, im Display sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025492930
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SN304041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Schreibgeräte-Display
schneider kugelschreiber
Display Kugelschreiber Slider Memo XB. Ausführung des Inhalts des Displays: 30x Kugelschreiber Slider Memo XB (9x schwarz, 3x rot, 10x blau, je 2x grün, orange, violett, pink). Ausführung der Sortimentszugabe: Testblock. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche. Kappe mit Metallclip, umsteckbar. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 160 x 305 x 203 mm. Farbe: tiefblau.
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 43,164*
€ 57,8739*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 45,0186*
€ 60,0087*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,8739*
€ 68,86994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,024*
€ 67,85856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,044*
€ 65,50236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,4939*
€ 63,65774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,3239*
€ 58,69544
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,164*
€ 51,36516
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,4388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.