Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-022492 Herst.-Nr.: 8134 01 EAN/GTIN: 4006608812881 |
| |
|
| | |
| Noris® junior Spielknete 8134 Basisfarbe. spielerisch Gefühl für Form und Farbe zu entwickeln,CE-konform, Noris® junior - Produkte, die mitwachsen.Mit Noris junior werden Kinder alters- und bedürfnisgerecht gefördert, damit sie ihr volles Potential entfalten können.Das 2+ Sortiment steht für, Spielspaß, einfache Bedienbarkeit, sowie für umweltschonende und sichere Produkte.Besonders weich und sauber,Einfach zu kneten, quetschen und rollen,Klebt nicht,Genau das richtige Material, um. Ausführung Modelliermasse: Werkstoff: wasserhaltig, Farbe: Pack mit 4 Farben: blau, rot, gelb, grün. Art des Trocknungsverfahrens: lufthärtend. Größe (B x T x H): 275 mm x 80 mm x 70 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonmanschette, Zertifikat/Zulassung: CE Weitere Informationen: | | Farbe: | 4 farbig sortiert - Basisfarben | Packungsinhalt: | 4 x 130 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,74* | € 5,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,73* | € 5,99* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,91* | € 6,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,16* | € 6,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,94* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|