Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE813401 Herst.-Nr.: 813401 EAN/GTIN: 4006608812881 |
| |
|
| | |
| - Spielerisch die Welt entdecken: Die weiche Noris Club Spielknetmasse bringt schon die Fantasie der Kleinsten in Form!
- Geeignet für Kinder ab drei Jahren
- Die Knetstangen entsprechen der EN 71
- Die Knete klebt nicht, ist leicht auswaschbar und die Hände bleiben sauber
- Für viele Modellierwerkzeuge geeignet
Weitere Informationen: | | Breite: | 275 mm | Bruttogewicht: | 0.584 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | Basisfarben | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,73* | € 5,94* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,89* | € 6,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,91* | € 6,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,16* | € 6,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,11* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|