Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Portable Desktop CruiserMate, Formularkassette, Alu, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-021433024
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     21017
EAN/GTIN:
     4006677210175
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Der oben öffnende Läufer CruiserMate aus robustem Aluminium ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Er schützt wichtige Dokumente vor Nässe und Schmutz. Die Innenfächer und das herausnehmbare Zwischenfach ermöglichen die sichere Aufbewahrung von Blättern, Stiften und anderen Utensilien. Die spezielle Selbstverriegelungsmechanik hält den CruiserMate sicher verschlossen. Die stabile Stahlklemme auf der Oberseite des Portable Desktops fixiert Unterlagen sicher. Größe 230 x 345 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
A4
Breite:
23,5 cm
Höhe:
35,5 cm
Ausführung:
Haltekleme auf kurzer Seite
Durchschreibschutz:
nein
Ausrichtung:
hoch
Material:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit zwei einzeln schließbaren Innenfächern für Dokumente und Unterlagen. Mit einem abgetrennten Abteil für Stifte und Utensilien.
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, blockmappe, blockklemme a4, blockklemme, clipboard saunders, Blockklemmmappe, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 25,83*
€ 35,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 25,67*
€ 35,18*
Lager 690
8
1
€ 5,49*
ab € 26,23*
€ 35,91*
1
€ 5,95*
ab € 26,07*
€ 36,82*
1
€ 5,50*
ab € 28,53*
€ 39,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.