Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF21017 Herst.-Nr.: 21017 EAN/GTIN: 4006677210175 |
| | |
|
| | |
| - Der unten öffnende Formularhalter aus leichtem Aluminium ist der perfekte Begleiter für unterwegs.
- Mit ihm können Sie unterwegs organisiert arbeiten.
- Neben dem großen Innenfach hat der Formularhalter ein weiteres Zwischenfach.
- Die Fächer sind jeweils einzeln schließbar und ermöglichen eine strukturierte und sichere Aufbewahrung von Dokumenten.
- Außerdem besitzt dieser Formularhalter im Innenfach einen extra abgetrennten Bereich für Stifte und andere Utensilien.
- Die spezielle Selbstverriegelungsmechanik hält die Box sicher verschlossen.
- Die extra starke Halteklemme auf der Oberseite und die stabile Schreibfläche machen diesen Formularhalter zu einem idealen Begleiter.
- Klemmbrett aus Aluminium mit starker Halteklemme und stabiler Schreibfläche
- Unten öffnend, mit spezieller Verschlussklemme
- Mit zwei einzeln schließbaren Innenfächern für Dokumente und Unterlagen
- Mit einem abgetrennten Abteil für Stifte und Utensilien
- Abmessungen ohne Klemme: 35,5x23,5x4,2cm
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | mit Extrafach und herausnehmbarem Zwischenfach | Breite: | 235 mm | Bruttogewicht: | 0.75 kg | Deckel: | nein | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | silber | Farbname: | silber | für Format: | A4 | Höhe: | 42 mm | Länge: | 355 mm | Marke: | Läufer | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, klemmbrettmappe silber, blockmappe, Blockklemmmappe, Formularhalter, Saunders, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,73* | € 34,92* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 25,83* | € 34,96* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 26,32* | € 35,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,42* | € 37,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,49* | € 39,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|