Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-018450007 Herst.-Nr.: BO002 EAN/GTIN: 4004360920011 |
| |
|
| | |
| Bonbuch mit 2 x 60 Blatt (= 360 Abrisse), inklusive Blaupapier. Originalbon in rosa, mit eingedruckter Kellnernummer "2" und fortlaufender Nummerierung. Alle Blätter mit einer Schnitt-Steg-Perforation für ein schnelles und sauberes Heraustrennen der Abrisse. Eine Sicherheitsbindung macht das Formularbuch besonders stabil und haltbar. Vielseitig einsetzbar z.B. als Kuchen- oder Getränkebon. Weitere Informationen: | | Format: | 105 x 200 mm | Ausführung: | Kellner-Nr. 2, BL = Blaupapier | Farbe: | rosa | Packungsinhalt: | 2 x 60 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, bonbuch sigel, bonbuch 360 abrisse, bonbuch, Biermarke, Eintrittskarte, Essensmarke, Fremdenmeldeblock, Fremdenmeldungsformular, Fremdenverzeichnisbuch, Garderobennummer, Gästemeldeformular, Gastronomie-Vordruck, Getränkemarke, Gutscheinmarke, Kegelbuch, Nummernblock, Wertmarke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 3,58* | € 6,09* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,61* | € 6,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,65* | € 6,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,15* | € 6,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,59* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|