Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-018328 Herst.-Nr.: AW480 EAN/GTIN: 4004360973536 |
| |
|
| | |
| Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) für tägliche Eintragungen im Format DIN A4 mit 28 Blatt. Aufteilung in Ausbildungstage (Montag bis Sonntag) und Stunden, immer 1 Woche im Überblick auf 1 Seite, ausreichend für 1 Jahr. V.a. für kaufmännische Berufe geeignet. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Inhalt: | 28 Blatt | Ausführung: | Heft für 1 Jahr | Ausführung des Papiertyps: | Holzfrei | Flächenmasse des Papiers: | 80 g/qm | Ausführung der Bindung: | Klammerheftung | Verwendung für Beschriftungsart: | Hand | Abheftlochung vorhanden: | nein | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausbildungsnachweis täglich, ausbildungs nachweis, sigel ausbildungsnachweis, anleitung, ausbildungsnachweisheft, bericht, berichtsheft, eintragungsbeispiel, gewerbe, gewerblicher, hellblau, inhaltsverzeichnis, millimeter, rückstichheftung, tätigkeitsbericht, tätigkeitsberichte, umschlagfarbe, wochenberichtsheft, zwischenprüfungsergebnis |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 2,78* | € 4,32* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,23* | € 4,77* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,89* | € 5,01* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,94* | € 5,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,91* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|