Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF 1TK-T3 - Kompakter Typ K Tauchfühler mit Silikonhandgriff, ť3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-609695
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     609695
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Kompakter Typ K Tauchfühler mit Silikonhandgriff, ť3 mm
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-65 ... +550 øC
Fühlerart:
Tauchfühler
Fühlerdurchmesser:
3 mm
Fühlerl„nge:
100 mm
Sensor:
Typ K (NiCr-Ni)
Anschluss:
Miniatur-Flachstecker
Kabelmaterial:
Silikon
Kabell„nge:
1 m
Werkstoff Fühlerrohr:
V4A
Genauigkeit:
Klasse 1
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Zubeh”r Messtechnik, Temperaturmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,115*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,725*
€ 40,133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,035*
€ 39,312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,585*
€ 36,396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,935*
€ 35,623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,805*
€ 34,278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,115*
€ 28,697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.