Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOF 175 - Oberfl„chenfühler für feste Oberfl„chen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-607163
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     607163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
greisinger oberflächenfühler
Oberfl„chenfühler für feste Oberfl„chen, -70 ... +250 øC, Pt1000 Kl. B: Stirnseitiges Pt1000-Keramikpl„ttchen 2 x 2,3 mm, V4A-Fühlerrohr vorne 3 x 3 mm quadratf”rmig, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m hochflexibles Silikonkabel, BNC-Stecker
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-70 ... +200 øC
Sensorelement:
Stirnseitiges Pt1000-Keramikpl„ttchen 2 x 2,2 mm
Verdrahtung:
Pt1000 (2-Leiter)
Genauigkeit:
DIN Kl. B
Anschluss:
BNC-Stecker
Fühlerl„nge:
100 mm
Fühlerdurchmesser:
3 mm
Kabell„nge:
1 m
Kabelmaterial:
Silikon
Fühlerrohr:
V4A
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Fühler, Temperaturmessung, Oberfl„chenfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.