Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTF 900 - Tauchfühler für Flüssigkeiten/Gase bis 1000 øC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-600505
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Tauchfühler Typ K, -65 ... +1000 øC: preisgünstig, federnd (starr); Korrosionsbest„ndiges V4A-Rohr ť 3 mm, L=130 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur Flüssigkeiten/Gase:
-65 ... +1000 øC
Sensorelement:
Typ K (NiCr-Ni), nicht potentialfrei
Anschluss:
Miniatur-Flachstecker
Fühlerl„nge:
130 mm
Fühlerdurchmesser:
3 mm
Kabell„nge:
1 m
Kabelmaterial:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Fühler, Flüssigkeitsmessung, Gasmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,155*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,055*
€ 66,705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,405*
€ 65,932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,725*
€ 62,743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,505*
€ 61,291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,745*
€ 58,007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,155*
€ 50,164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.