Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTF 601-AA - Tauchfühler für Flüssigkeiten/Gase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-600388
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600388
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Tauchfühler mit Mantelelement-Pt100, -200 ... +600 øC, DIN Kl. AA (ñ0,1 øC bei 0 øC) VORTEILE DER MANTELELEMENT-PT100: hohe Temperaturbest„ndigkeit Mantelleitung ist biegbar hohe Erschütterungsfestigkeit lange Lebensdauer V4A- Mantelrohr biegbar, ť 3 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-200 ... +600 øC
Sensor:
Pt100
Fühlerart:
Tauchfühler
Fühlerdurchmesser:
3 mm
Fühlerl„nge:
150 mm
Anschluss:
Mini-DIN Stecker, 4-Leiter
Genauigkeit:
DIN Kl. AA (1/3 DIN Kl. B)
Kabell„nge:
1 m
Kabelart:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messger„t Fühler, Flüssigkeitsmessung, Gasmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,315*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,855*
€ 133,107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,375*
€ 131,346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,155*
€ 127,514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,295*
€ 121,731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,315*
€ 105,095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.