Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTF 401 1/10 DIN - Tauchfühler für Flüssigkeiten/Gase


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6891-600379
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600379
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Tauchfühler mit Mantelelement-Pt100, -50 ... +400 øC, 1/10 DIN Klasse B (ñ0,03 øC bei 0 øC) VORTEILE DER MANTELELEMENT-PT100: hohe Temperaturbest„ndigkeit Mantelleitung ist biegbar hohe Erschütterungsfestigkeit lange Lebensdauer V4A- Mantelrohr biegbar, ť 3 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 ... +400 øC
Sensorelement:
Pt100
Genauigkeit:
1/10 Din Kl. B (Mantelelement, biegbar)
Anschluss:
Mini-DIN Stecker, 4-Leiter
Fühlerl„nge:
150 mm
Fühlerdurchmesser:
3 mm
Kabell„nge:
1 m
Kabelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Fühler, Flüssigkeitsmessung, Gasmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.