Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTF 401-D - Tauchfühler für Flüssigkeiten/Gase


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6891-600378
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600378
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Pt100 Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase, -50 ... +400 øC, DIN Kl. AA (ñ0,1 øC bei 0 øC): rostbest„ndiges V4A-Rohr ť 3 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 ... +400 øC
Sensorelement:
Pt100
Genauigkeiten:
DIN Kl. AA (1/3 DIN Kl. B)
Anschluss:
Mini-DIN Stecker, 4-Leiter
Fühlerl„nge:
150 mm
Fühlerdurchmesser:
3 mm
Kabell„nge:
1 m
Kabelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Fühler, Flüssigkeitsmessung, Gasmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.