Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO 511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO 511
Artikel-Nr.:
     6891-487064
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     487064
EAN/GTIN:
     4058175720410
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
redox messgerät
Wasserdichtes pH/Redox-Meter mit Pt1000 Eingang & Alarm (früher G 1501)
Weitere Informationen:
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 °C
Set-Option:
Gerät im Koffer GKK 1001, Prüfprotokoll, Batterien, Anleitung, pH Elektrode GE 135 1m (Pt1000), GAK 1400
Messbereich pH:
0,00 ... 14,00 pH
Messbereich Redox:
-1500 ... +1500 mV
Messbereich Temperatur:
-5,0 ... +105,0 °C, Pt1000 über 4 mm Banane
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Wasseranalyse, pH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 409,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,18*
€ 476,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,40*
€ 443,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,38*
€ 432,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.