|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6891-486763 Herst.-Nr.: 486763 EAN/GTIN: 4058175718103 |
| |
|
|  |  |
 | Wasserdichtes pH/Redox-Meter mit Pt1000 Eingang & Alarm (früher G 1501) Weitere Informationen:  |  | Arbeitstemperatur: | -20 ... +50 °C | Set-Option: | Gerät im Karton, Prüfprotokoll, Batterien, Anleitung, ohne Elektrode | Messbereich pH: | 0,00 ... 14,00 pH | Messbereich Redox: | -1500 ... +1500 mV | Messbereich Temperatur: | -5,0 ... +105,0 °C, Pt1000 über 4 mm Banane |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox messgerät, Messtechnik, Wasseranalyse, pH |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,36* | € 121,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,03* | € 121,27* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 97,65* | € 121,70* |  |  |  | Lager 6891 | 6 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 131,73* | € 161,65* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 152,43* | € 186,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6891 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6891 |  | Versand: Lager 6891 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6891 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|