Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B - braun, Innenmaß: 620 x 420 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B - braun, Innenmaß: 620 x 420 x 10 mm
Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B - braun, Innenmaß: 620 x 420 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     686-0468290
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0468290
EAN/GTIN:
     4018405007032
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Kalenderverpackungen


Die ideale Verpackung für Ihre Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen, etc.
Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B, braun, mit Einsteckverschluss.

Highlights:
  • einfaches und schnelles Handling
  • besonders stabile Wellpapp-Versandverpackung
  • portosparend/offenes Postversandstück


Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B - braun, mit Einsteckverschluß, Innenmaß: 620 x 420 x 10 mm, Aussenmaß: 635 x 435 x 25 mm, gebündelt a 10 Stck. , 550 Stck. pro Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
620 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
10 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0447
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0468289
ab € 1,16*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0468288
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.