Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B - braun, Innenmaß: 420 x 310 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B - braun, Innenmaß: 420 x 310 x 10 mm
Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B - braun, Innenmaß: 420 x 310 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     686-0468289
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0468289
EAN/GTIN:
     4018405007025
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Kalenderverpackungen


Die ideale Verpackung für Ihre Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen, etc.
Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B, braun, mit Einsteckverschluss.

Highlights:
  • einfaches und schnelles Handling
  • besonders stabile Wellpapp-Versandverpackung
  • portosparend/offenes Postversandstück


Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B - braun, mit Einsteckverschluß, Innenmaß: 420 x 310 x 10 mm, Aussenmaß: 435 x 325 x 25 mm, gebündelt a 25 Stck. , 1.100 Stck. pro Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
420 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
10 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0447
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0468290
ab € 1,45*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0468288
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.