Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpappversandtaschen, 500 g./qm, weiss Duplex UD2, DIN A4, 240x315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpappversandtaschen, 500 g./qm, weiss Duplex UD2, DIN A4, 240x315 mm
Vollpappversandtaschen, 500 g./qm, weiss Duplex UD2, DIN A4, 240x315 mm
Artikel-Nr.:
     686-0305167
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0305167
EAN/GTIN:
     4018405006752
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Vollpappversandtaschen


Die stabile Versandtasche für Warensendungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und Datenträger.
Vollpapp-Versandtaschen, 500 gr./qm, weiß Duplex UD2, Füllhöhe bis 20 mm

Vollpappversandtaschen, 500 gr./qm - weiss Duplex UD2, Füllhöhe bis 20 mm, DIN A 4, 240 x 315 mm (aussen), 235 x 310 mm (innen), 100 Stück pro Karton
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche a4 weiß, karton-tasche a4, karton tasche, Rund um den Packtisch, Vollpappversandtaschen, Papptaschen, Posttaschen, Toppac, Vollpappversadntaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2791*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305168
ab € 0,2868*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305169
ab € 0,3682*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305166
ab € 0,2256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.