Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Buchverpackung, Selbstklebeverschluss, Aufreißperf., 270x185x20-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Buchverpackung, Selbstklebeverschluss, Aufreißperf., 270x185x20-60 mm
Wellpapp-Buchverpackung, Selbstklebeverschluss, Aufreißperf., 270x185x20-60 mm
Artikel-Nr.:
     686-0305132
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0305132
EAN/GTIN:
     4018405004420
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Wellpapp-Buchverpackung


Die variable Buchverpackung mit Selbstklebeverschluss.
Wellpapp-Buchverpackung, braun, mit Selbstklebeverschluss und Höhenrillung für variable Packhöhe, mit Aufreißperforation.

Highlights:
  • schnelles und sicheres Verkleben ohne Klebeband
  • einfaches Öffnen durch Aufreißperforation
  • mit Höhenrillung für variable Packhöhe
  • für Bücher, CD's und Kleinteile


Wellpapp-Buchverpackung, braun - mit Selbstklebeverschluss, mit Aufreißperforation, geeignet für B5, 270 x 185 x 20-60 mm, gebündelt a 25 Stck., Palette a 1.600 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
270 mm
Breite:
185 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
2 kg
FEFCO-Typ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305134
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305133
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.