Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline-Luftpolsterfolie, mit Fleece-Kaschierung, 1.200 mm breit x 100 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline-Luftpolsterfolie, mit Fleece-Kaschierung, 1.200 mm breit x 100 lfm
ProfiPackline-Luftpolsterfolie, mit Fleece-Kaschierung, 1.200 mm breit x 100 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0288531
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0288531
EAN/GTIN:
     4018405004710
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie mit Fleece-Kaschierung


Die Kombination zum Schutz für besonders empfindliche Oberflächen.
Luftpolsterfolie, 75 my, einseitig mit weißem Fleece kaschiert, 15 gr./qm, einzeln verpackt im Umbeutel

Highlights:
  • ideal für Oberflächen aus Glas, Holz, Edelmetallen, Lacken, Legierungen und Keramik
  • staubfreier Synthesefleece
  • paßt sich optimal dem Packgut an


Luftpolsterfolie , mit Fleece-Kaschierung, 75 my , 1-seitig mit Fleece kaschiert 15 gr./qm, 1.200 mm breit, Rll. 100 lfm., einzeln verpackt im Umbeutel
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 75my 100 mx1200 mm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolster-folie 120cmx100m, Luftpolsterfolie mit Fleece-Kaschierung, Polsterstoffe, Blasenfolie, Fastpack, Flexipack, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Ökopack, profiAIR, Vliesmaterial, Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4862*
  
Preis gilt ab 180.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 m²
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro m²
ab 600 m²
€ 0,7187*
€ 0,85525
pro m²
ab 720 m²
€ 0,6987*
€ 0,83145
pro m²
ab 1200 m²
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro m²
ab 1800 m²
€ 0,5907*
€ 0,70293
pro m²
ab 3000 m²
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro m²
ab 3600 m²
€ 0,5262*
€ 0,62618
pro m²
ab 180000 m²
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287844
ab € 0,4862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.