Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multisnap-Fixierverpackung, Wellpapp-Stanzzuschnitt, mit Folie, 305x222x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multisnap-Fixierverpackung, Wellpapp-Stanzzuschnitt, mit Folie, 305x222x90 mm
Multisnap-Fixierverpackung, Wellpapp-Stanzzuschnitt, mit Folie, 305x222x90 mm
Multisnap-Fixierverpackung, Wellpapp-Stanzzuschnitt, mit Folie, 305x222x90 mm
Artikel-Nr.:
     686-0262646
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0262646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung

Multisnap-Fixierverpackung mit passender Packbox I


Das neue Fixierverpackungssystem, bestehend aus einem Wellpappstanzzuschnitt mit aufgeklebter Folie und dem passenden Packbox-Umkarton.


Highlights:
  • flexible Verpackung mit einfachem Handling
  • optimale Fixierung der Produkte
  • praktischer Packbox II-Umkartons mit Automatikboden, Selbstklebeverschluß und Aufreißperforation


Multisnap-Fixierverpackung, Wellpapp-Stanzzuschnitt, mit aufgeklebter Folie, Nutzmaß: 305 x 222 x 90 mm, gebündelt a 20 Stück, Palette a 2.240 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
305 mm
Breite:
222 mm
Höhe:
90 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
50 kg
FEFCO-Typ:
0
Weitere Suchbegriffe: Multisnap-Fixierverpackung, Wellpapp-Stanzzuschnitt, mit Folie, 305x222x90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 480 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Packbox II, passend für Multisnap-Fixierverpackung, 345 x 256 x 130 mm
Brangs + Heinrich
0467934
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG